坂爪製作所(sakazume)
細幅刃付スクレーパーロング FSL-9
フッ素加工を施し先端に刃の付いたスクレーパーです。
用途
狭い箇所のケレン作業、コーキング材等の剥離作業用。
トラスコ品番
237-5972
材質
プレート:ステンレス(SUS420J2)、ハンドル:ABS/エラストマー樹脂
全長(mm)
183
刃長(mm)
76
刃幅(mm)
9
刃厚(mm)
1.5
内容量
1丁
注意
※先端が鋭利になっております。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
28951249
3513
オープン
¥
799
¥
879
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください