曜日別特売

細幅刃付スクレーパーショートFSS-4

細幅刃付スクレーパーショートFSS-4 - 坂爪製作所(sakazume)

フッ素加工を施し先端に刃の付いたスクレーパーです。

用途狭い箇所のケレン作業、コーキング材等の剥離作業用。トラスコ品番237-5976材質プレート:ステンレス(SUS420J2)、ハンドル:ABS/エラストマー樹脂全長(mm)142刃長(mm)35刃幅(mm)4刃厚(mm)1.5内容量1丁
注意
※先端が鋭利になっております。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
289512583517
オープン
799
879(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ヘラ/盛板/コテ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする