除菌・洗浄・消臭剤”イーウォッシュ”

除菌・洗浄・消臭剤”イーウォッシュ” - SR除菌・洗浄・消臭剤”イーウォッシュ” - SR除菌・洗浄・消臭剤”イーウォッシュ” - SR除菌・洗浄・消臭剤”イーウォッシュ” - SR除菌・洗浄・消臭剤”イーウォッシュ” - SR除菌・洗浄・消臭剤”イーウォッシュ” - SR

金属加工時の一時的な防錆や、有機溶剤の代替にも活用できる洗浄・除菌・消臭剤です。
アルカリ性を極限にまで引き上げたスーパーアルカリイオン水が強力パワーで汚れや菌・ウイルス・臭いを分解します。
界面活性剤などの合成化学物質を含まない99.83%水成分のため、無色・無臭・無刺激で人にも環境にも優しくご使用いただけます。
静電気防止にも効果があります。
二度拭き不要、すすぎが簡単です。
50℃程度まで加熱すると効果が向上します。
リンサークリーナー使用時の前処理に最適です。

用途
ドアノブ、手すり、電話、キーボード、机などの除菌や洗浄に。
車のシートや内装、ガラス、カーペットの除菌や洗浄に。
キッチン用品や機器の除菌や洗浄に。
機器類の錆防止に。
野菜や果実等食材洗浄に。
ペット周りの衛生管理や消臭に。
衣類の洗剤に。
清掃業や病院、介護施設、保育園、赤ちゃんのいる環境の除菌に。
トラスコ品番244-7872材質成分:スーパーアルカリイオン水「SAIW」 99.83%(カリウムイオン0.17%含有)透明容量(mL)500容量(L)0.5容量(cc)500内容量1本
注意
※用途外に使わないでください。
※漆、木製品、珊瑚、金箔やプリントものなど、アルカリ成分に弱い素材には使用しないでください。
※コーティング加工のもの、アルミ、銅、真鍮部分は目立たないところでテストしてから使用してください。
※目に入った場合にはこすらずによく水で洗い流してください。
※処置後も異常が残る場合には医師に相談してください。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
28951337EWASH-500
1,280
1,198
1,318(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

除菌衛生用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする