曜日別特売

二酸化炭素濃度測定器

二酸化炭素濃度測定器 - ガステック二酸化炭素濃度測定器 - ガステック二酸化炭素濃度測定器 - ガステック二酸化炭素濃度測定器 - ガステック二酸化炭素濃度測定器 - ガステック二酸化炭素濃度測定器 - ガステック二酸化炭素濃度測定器 - ガステック

自動校正機能搭載です(手動による外気での校正も可)。
999ppm以下の場合:緑色点灯、1000ppm以上の場合:赤色点灯、1500ppm以上の場合:赤色点滅します。
アプリ(Android、iOS、Windows)で離れた場所からでも[[CO2]]濃度が確認可能です。
【参考値】建築物環境衛生管理基準=1000ppm以下、学校環境衛生基準=1500pp以下です。
設置方法は置き型としても壁掛けとしてもご使用いただけます。
電源を入れるだけで、[[CO2]]濃度を確認可能です。
複数台同時に表示可能です。
感染予防のための空気換気の目安や、換気の効果を確認する方法として二酸化炭素の濃度(目安:1000ppm)を測定する事が有効です。
オフィスでの定期的な換気のサインや、商業施設でのお客様へのアピールなどにご使用ください(※感染予防対策には、換気だけでなく、人が密集した空間や密接な接触を避ける措置を併せて実施する必要があります)。
[[CO2]]濃度が高くなるとランプでお知らせします。

用途
感染予防対策や作業効率改善のための換気の目安に。
自動校正機能で長期的に安定して精度よく測定が可能です(手動校正も可)
厚生労働省 冬場における「換気の悪い密閉空間」を改善するための換気の方法 において、CO2測定による換気効率の確認が有効とされています。
Windows対応アプリ(OS Windows10以降)では測定データの保存(CSV形式)が可能です(暑さ指数WBGTも記録可)
各対応アプリでは熱中症対策として、WBGT値(暑さ指数)を表示
経済産業省が2021年11月1日に発表した「二酸化炭素濃度測定器の選定等に関するガイドライン」に準拠しております。
(経済産業省HP)https://www.meti.go.jp/covid-19/guideline.pdf
付属品専用ACアダプタ、取扱説明書、※対応アプリ(Android)は別途公開致しますのでご入手ください。、2021/3/1~Apple / iOSアプリ対応済 2021/4/1~Windowsアプリ対応済、各アプリストアでのダウンロードや、取扱説明書に記載のQRコードをご参照ください。トラスコ品番249-5686セット内容本体、専用ACアダプタ、取扱説明書、※対応アプリ(Android)は別途公開致しますのでご入手ください。幅(mm)100高さ(mm)100奥行(mm)35湿度(%RH)分解能:0.1分解能(℃)0.1連続使用時間(時間)AC電源使用対象ガス二酸化炭素([[CO2]])測定温度範囲(℃)0~40測定範囲(ppm)(CO2)0~9999検知対象ガス二酸化炭素([[CO2]])湿度測定範囲(%RH)0~100分解能(ppm)1内容量1台
注意
※本製品本体での表示は二酸化炭素濃度のみとなります。
※温度ならびに湿度はアプリ上でのみの表示となります。
※予めご了承ください。
※また、温度・湿度の表示は空気環境の目安となるよう補助的なものとして表示いたしますため、専用の温度計ならびに湿度計と同等の精度が得られない場合がございます。
※予めご了承ください。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
28951590CD-1000
43,000
39,980
43,978(税込)
翌日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ガス分析」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする