前澤化成工業
Maezawa VU継手 90°片受エルボ
排水配管の微調整に役立つ排水特殊継手です。
片差しタイプで配管長を短くすることができます。
用途
排水配管用。
材質
ポリ塩化ビニル(PVC)
色
グレー
使用温度範囲(℃)
0~45
内容量
1個
バスケットに入れる
5
件中 1~5件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
呼び径(mm)
最高使用圧力(MPa)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
28951757
90KL40 JC
塩ビ管:40
0
¥
227
¥
159
¥
175
(税込)
当日出荷
メーカー直送
28951766
90KL50 JC
塩ビ管:50
0
¥
239
¥
179
¥
197
(税込)
当日出荷
メーカー直送
28951775
90KL65 JC
塩ビ管:65
0
¥
519
¥
359
¥
395
(税込)
当日出荷
メーカー直送
28951784
90KL75 JC
塩ビ管:75
0
¥
546
¥
379
¥
417
(税込)
当日出荷
メーカー直送
28951800
90KL100 JC
塩ビ管:100
0
¥
1,120
¥
769
¥
846
(税込)
当日出荷
メーカー直送
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品豆知識
配管工事を支える補助部材