3M(スリーエム)
超高分子量ポリエチレンテープ
基材に超高分子ポリエチレンを使用した滑りの助長用テープです。
潤滑油などは一切使用せず、表面の滑りよさが持続します。
強接着タイプです。
用途
製造設備や荷物の搬送など、物体を滑らせたい箇所に。
色
ホワイト
長さ(m)
15
基材
超高分子ポリエチレン
特性
耐衝撃、耐摩耗性、耐薬品性、滑りやすい
粘着タイプ
強粘着
再剥離
不可
内容量
1巻
全6種類を絞り込む
幅(mm)
10
25
48
50
厚さ(mm)
0.28
0.4
6種類
すべて表示中
バスケットに入れる
注文コード
品番
トラスコ品番
幅(mm)
厚さ(mm)
アズワン品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
28952737
3965 10X15 1P
256-5596
10
0.28
65-1950-86
オープン
¥
7,698
¥
8,468
(税込)
当日出荷
28952746
3965 25X15 1P
256-5594
25
0.28
65-1950-87
オープン
¥
18,980
¥
20,878
(税込)
当日出荷
28952755
3965 50X15 1P
256-5600
50
0.28
65-1950-88
オープン
¥
32,980
¥
36,278
(税込)
当日出荷
28952859
3966W 10X15 1P
256-5599
10
0.4
65-1950-89
オープン
¥
8,998
¥
9,898
(税込)
当日出荷
メーカー直送
28952868
3966W 25X15 1P
256-5598
25
0.4
65-1950-90
オープン
¥
21,980
¥
24,178
(税込)
欠品中
出荷予定:2026年7月上旬
28952877
3966W 48X15 1P
256-5597
48
0.4
65-1950-91
オープン
¥
39,980
¥
43,978
(税込)
取扱停止中
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください