3M(スリーエム)
導電性片面シートテープCEF-3BV
Cu/Niをコートした導電性織布と導電性を有するアクリル系加圧粘着剤から構成されます。
柔軟で作業性に優れ、高い耐熱性を有します。
用途
LCD等への電磁シールディングとグラウンディング用。
電子機器の静電気対策用。
トラスコ品番
257-5407
材質
基材:導電性織布、粘着剤:導電性アクリル系粘着剤、ライナーフィルム:紙ライナー
長さ(mm)
297
幅(mm)
210
厚さ(mm)
0.068
色
黒
サイズ
A4
電気抵抗(Ω)
XY方向:0.2、Z方向:0.4
粘着力(N/10mm)
4.4
内容量
1枚
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
28953200
CEF-3BV A4
¥
1,348
¥
869
¥
956
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください