3M(スリーエム)
導電性両面シートテープ 9711S-30
Cu/Niをコートした導電性織布を有する導電性アクリル系加圧粘着剤です。
様々な厚みがあり最適な製品を選ぶことができます。
柔軟で作業性に優れ、小スペースでも良好な導電性が得られます。
用途
LCD等への電磁シールディングとグラウンディング用。
電子機器の静電気対策用。
トラスコ品番
257-5432
材質
基材:導電性織布、粘着剤:導電性粒子含有粘着剤
長さ(mm)
257
幅(mm)
182
厚さ(mm)
0.03
色
黒
サイズ
B5
電気抵抗(Ω)
XY方向:0.2、Z方向:0.05~0.1
粘着力(N/10mm)
5
内容量
1枚
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
28953209
9711S-30 B5
¥
2,358
¥
1,598
¥
1,758
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください