曜日別特売

導電性両面シートテープ 9711S-200

導電性両面シートテープ 9711S-200 - 3M(スリーエム)導電性両面シートテープ 9711S-200 - 3M(スリーエム)

Cu/Niをコートした導電性織布を有する導電性アクリル系加圧粘着剤です。
様々な厚みがあり最適な製品を選ぶことができます。
柔軟で作業性に優れ、小スペースでも良好な導電性が得られます。

用途
LCD等への電磁シールディングとグラウンディング用。
電子機器の静電気対策用。
トラスコ品番257-5431材質基材:導電性織布 、粘着剤:導電性粒子含有粘着剤長さ(mm)257幅(mm)182厚さ(mm)0.2サイズB5電気抵抗(Ω)XY方向:0.2、Z方向:0.05~0.1粘着力(N/10mm)5.7内容量1枚
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
289532279711S-200 B5
2,358
1,598
1,758(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

電子・基板用テープ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする