ハネウェル
スペクトラファイバーグラス・アームスリーブ
腕だけではなく手首まで保護可能なアームスリーブ・上腕部にはベルクロ付きです。
優れた伸縮性で腕にフィット・ずり落ち防止用のループ付きです。
用途
組立作業、自動車板金、鉄鋼に。
ガラス取り扱い、薄板取り扱いに。
トラスコ品番
256-8269
材質
スペクトラ、ポリエステル、グラスファイバーほか
厚さ(mm)
0.5
色
グレー
サイズ
フリー
幅(cm)
13.5
長さ(cm)
46
全長(cm)
46
内容量
1双
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
28953410
4150073IP
オープン
¥
2,998
¥3,298
(税込)
翌日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください