三角停止表示板(Eマーク取得品)

三角停止表示板(Eマーク取得品) 岡田商事

ヨーロッパの統一規格、EU規格適合品(Eマーク取得品)です。
従来品と比べ更に耐風性能を向上し安心してご使用いただけます。
高速自動車道・自動車専用道路では停止表示器材の携行が義務付けられております。

用途高速自動車道・自動車専用道路での緊急停止表示に。 トラスコ品番274-2730 材質本体:ABS樹脂・ポリ塩化ビニル(PVC)、反射部:アクリル樹脂、脚部:スチール 幅(mm)650 高さ(mm)520 奥行(mm)58 LED使用数(個)0 内容量1台
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
28953586 AP-03E
1,762
 
 
取扱い終了
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード 旧品番 新注文コード 新品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
28953586 AP-03E 12739118 - - 三角停止表示板 TSマーク付き 日本製 モノタロウ 12739118 三角停止表示板 TSマーク付き 日本製 モノタロウ 1台 1,598 税込1,758 相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「自動車用緊急用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする