ペムジャパン
デジタルスタッドチェッカー
従来の溶接確認はハンマリングなど製品を破壊する可能性がある方法しかありませんでしたが、簡単に全数倒れ強度確認が出来ます。
用途
精密板金加工業者様向けとして。
付属品
ソフトウェア:インストールCD1枚、USBケーブル:1個、単三乾電池:2個
トラスコ品番
336-0864
セット内容
デジタルトルクチェッカー本体、ソケット(M3、M4、M5、M6、M8)各1個、アルミ製キャリングケース、校正証明書
材質
本体:アルミダイキャスト・ラバーグリップ
測定範囲(N・m)
0.5~15.0
内容量
1セット(11式)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
28954627
DSC-15
¥
275,000
¥
239,800
¥
263,780
(税込)
当日出荷
メーカー直送
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください