曜日別特売

A-30 ANGE SAFETY グレー(36)

A-30 ANGE SAFETY グレー(36) - TryAnt

アッパーをニット生地一枚で作成し、通気性と軽量性を実現しました。
まるで素足の様な靴下感覚で超軽量です。
履き口にはゴムを使用し、履きやすくホールド感があります。
片足265g(26.0cm)の超軽量で、女性サイズもあります。

材質アッパー:ポリエステル、ソール:EVA、ゴム、先芯:鋼鉄グレー足幅E内容量1足
12件中 112各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
トラスコ品番
サイズ(cm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
28955160A-30-36-22.5342-136722.5
7,652
取扱い終了
28955169A-30-36-23.0342-138523
7,652
取扱い終了
28955178A-30-36-23.5342-139123.5
7,652
取扱い終了
28955187A-30-36-24.0342-138324
7,652
取扱い終了
28955196A-30-36-24.5342-289624.5
7,652
取扱い終了
28955205A-30-36-25.0342-291425
7,652
取扱い終了
28955214A-30-36-25.5342-288625.5
7,652
取扱い終了
28955230A-30-36-26.0342-139226
7,652
取扱い終了
28955239A-30-36-26.5342-140426.5
7,652
取扱い終了
28955248A-30-36-27.0342-140127
7,652
取扱い終了
28955257A-30-36-28.0342-290628
7,652
取扱い終了
28955266A-30-36-29.0342-289329
7,652
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

安全靴・作業靴」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする