前澤化成工業
Maezawa DV継手
VPパイプ用排水継手です。
用途
排水配管用。
材質
ポリ塩化ビニル(PVC)
色
グレー
内容量
1個
バスケットに入れる
7
件中 1~7件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
呼び径(mm)
寸法L(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
28955589
DL200 JC
塩ビ管:200
225
¥
6,080
¥
4,298
¥
4,728
(税込)
当日出荷
メーカー直送
28955598
DV45L200 JC
塩ビ管:200
153
¥
5,210
¥
3,698
¥
4,068
(税込)
当日出荷
メーカー直送
28955607
DV45L250 JC
塩ビ管:250
183
¥
10,600
¥
7,498
¥
8,248
(税込)
当日出荷
メーカー直送
28955616
DV45L300 JC
塩ビ管:300
210
¥
23,300
¥
16,980
¥
18,678
(税込)
当日出荷
メーカー直送
28955625
DS200 JC
塩ビ管:200
215
¥
3,470
¥
2,498
¥
2,748
(税込)
当日出荷
メーカー直送
28955634
DS250 JC
塩ビ管:250
256
¥
6,940
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
当日出荷
メーカー直送
28955650
DS300 JC
塩ビ管:300
287
¥
11,400
¥
7,998
¥
8,798
(税込)
当日出荷
メーカー直送
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品豆知識
配管工事を支える補助部材