DST(大同端子製造)
ツインフェルール端子
ヨーロッパ式の差込端子台に対応した、筒状形端子です。
用途
バネ接続、プッシュイン端子台、各種ヨーロッパ式端子台用。
材質
スリーブ部:銅母材+錫めっき 被覆部:ポリアミド
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1袋(100個)
全9種類を絞り込む
全長(mm)
選択してください
15
16
17
18.5
20
21.5
色
選択してください
グレー
白
赤
青
黒
電線抱合範囲AWG(#)
選択してください
14
16
17
18
20
9種類
すべて表示中
バスケットに入れる
商品画像
注文コード
品番
トラスコ品番
全長(mm)
色
電線抱合範囲AWG(#)
寸法D1(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
28957190
FEI0.5-8X2
352-7795
15
白
20
1.5
オープン
¥
1,098
¥
1,208
(税込)
当日出荷
28957199
FEI0.75-8X2
352-7798
15
グレー
18
1.8
オープン
¥
1,198
¥
1,318
(税込)
当日出荷
28957208
FEI0.75-10X2
352-7799
17
グレー
18
1.8
オープン
¥
1,198
¥
1,318
(税込)
当日出荷
28957217
FEI1.0-8X2
352-7779
15
赤
17
2.05
オープン
¥
1,298
¥
1,428
(税込)
翌々日出荷
28957226
FEI1.0-10X2
352-7803
17
赤
17
2.05
オープン
¥
1,298
¥
1,428
(税込)
当日出荷
28957244
FEI1.5-12X2
352-7774
20
黒
16
2.3
オープン
¥
1,498
¥
1,648
(税込)
当日出荷
28957269
FEI2.5-13X2
352-7775
21.5
青
14
2.8
オープン
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
翌々日出荷
28957235
FEI1.5-8X2
352-7781
16
黒
16
2.3
オープン
¥
1,498
¥
1,648
(税込)
取扱停止中
28957260
FEI2.5-10X2
352-7800
18.5
青
14
2.8
オープン
¥
1,798
¥
1,978
(税込)
取扱停止中
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品豆知識
電線の太さの選び方と規格換算表