DST(大同端子製造)
フェルール形端子用工具(4点かしめ 0.08~6.0sq)
ヨーロッパ式の差込式端子台に対応したフェルール形端子用の工具です。
0.25~6.0sqまでのフェルール形端子を、1カ所のカシメ穴で自動的に最適な圧着を行います。
用途
フェルール端子の圧着。
トラスコ品番
365-7913
材質
本体:中炭素鋼、グリップ:ナイロン
全長(mm)
170
適合電線サイズ
0.25~6sq
内容量
1丁
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
28957278
FC-8
オープン
¥
25,980
¥
28,578
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品豆知識
電線の太さの選び方と規格換算表