クリーン&シャイン 光沢復元 洗浄剤

クリーン&シャイン 光沢復元 洗浄剤 - 3Mクリーン&シャイン 光沢復元 洗浄剤 - 3Mクリーン&シャイン 光沢復元 洗浄剤 - 3M
(1件のレビュー)

「高い汚れ除去性能」と「光沢復元・維持」の2 つの機能を備えた床用光沢復元洗浄剤です。
日常清掃の中で床の光沢が回復し、バフィング作業を減らすことが可能です。
メンテナンスコスト削減につながります。
また、継続的な使用により、床の微細なキズを目立ちにくくし、美観を向上させます。

用途樹脂ワックスが塗布されている床材(塩ビタイル、塩ビシートなど)、 リノリウム、セラミックタイル、石質系床材、大理石、御影石、テラゾー、コンクリート用。トラスコ品番369-8176容量(mL)946容量(L)0.9繰り返し・詰め替え対応内容量1本
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
28957330FLOOR SHINE 6
2,600
1,998
2,198(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2024-04-23
用途: 床メンテナンス
サービス業

良い商品だと思います。注文から到着までスムーズで大変満足しております

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

洗剤」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする