3M(スリーエム)
スコッチ 超強力多用途補修テープ のり残りが少ないタイプ カード型
カード型の形状なので持ち運びが便利で収納時もスペースを取りません。
多用途に使える補修用テープです。
屋外に貼っても、のり残りが少ないタイプです。
用途
一時的な水もれの補修、アウトドア用品の補修、梱包、結束、固定・仮固定に。
屋外、屋内両用。
仕様
テープカット条件:手で切断可
トラスコ品番
369-6673
材質
基材:ポリエチレン(ポリエステルメッシュ入り)、粘着剤:ゴム系
幅(mm)
48
厚さ(mm)
0.33
色
ダークグレー
長さ(m)
5
粘着力(N/10mm)
180度方向剥離力:5.7
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1巻
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
28957348
DUCT-FNR5
¥
952
¥
619
¥
681
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください