アンテナケーブル 両側ネジ式

アンテナケーブル 両側ネジ式 - ホーリックアンテナケーブル 両側ネジ式 - ホーリック

4K/8K衛星放送対応です。
しっかり接続できる安心のネジ式コネクタです。
豊富なバリエーションです。
高周波数帯に適したS-4C-FB規格同軸ケーブルを採用しています。
信号の劣化しにくい両端子金メッキ仕様です。

直径(Φmm)6規格【ケーブル】S-4C-FBコネクタ形状両側ネジ式(金メッキ仕様)寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)【コネクタ】約12.5×32.75×約12.5インピーダンス(Ω)75ケーブル径(Φmm)6内容量1個
10件中 110各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
トラスコ品番
長さ(m)
ケーブル長(m)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
28958057HAT10-914SS379-0366ホワイト11
オープン
789
868(税込)
当日出荷
28958066HAT20-915SS379-0374ホワイト22
オープン
819
901(税込)
当日出荷
28958075HAT30-916SS379-0433ホワイト33
オープン
939
1,033(税込)
当日出荷
28958084HAT10-SSBK379-0369ブラック11
オープン
789
868(税込)
当日出荷
28958100HAT20-SSBK379-0365ブラック22
オープン
819
901(税込)
当日出荷
28958109HAT30-332SSBK379-0375ブラック33
オープン
939
1,033(税込)
当日出荷
28958118HAT15-037SSWH379-0407ホワイト1.51.5
オープン
789
868(税込)
当日出荷
28958127HAT15-038SSBK379-0430ブラック1.51.5
オープン
789
868(税込)
当日出荷
メーカー直送
28958136HAT50-041SSWH379-0373ホワイト55
オープン
1,198
1,318(税込)
当日出荷
28958145HAT50-042SSBK379-0426ブラック55
オープン
1,198
1,318(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

テレビ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする