曜日別特売

レーザーピーチリサイクル

レーザーピーチリサイクル - 大王製紙レーザーピーチリサイクル - 大王製紙レーザーピーチリサイクル - 大王製紙レーザーピーチリサイクル - 大王製紙レーザーピーチリサイクル - 大王製紙レーザーピーチリサイクル - 大王製紙レーザーピーチリサイクル - 大王製紙レーザーピーチリサイクル - 大王製紙

ラミネート不要の耐水紙です。
レーザープリンターで印字ができます。
フィルム素材のため耐水、耐久度があります。
全体重量のうち「PETボトル再生材」を25%以上使用しています(PETボトルリサイクル推奨マーク認定済)。

用途屋外掲示物、工事看板、注意表示などに。材質発泡ポリエステルフィルム(PETボトル再利用品)入数(枚)100RoHS指令(10物質対応)対応適合プリンタレーザープリンター
注意
※レーザープリンター専用紙。
※インクジェットプリンターではご利用できません。
7件中 17各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
トラスコ品番
幅(mm)
サイズ
高さ(mm)
奥行(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
28958154WEFY120B51箱(100枚)373-4961195B515265
オープン
5,698
6,268(税込)
当日出荷
メーカー直送
28958170WEFY120A41箱(100枚)373-4953305A420220
オープン
6,998
7,698(税込)
当日出荷
28958179WEFY120B41箱(100枚)373-4954270B415372
オープン
9,198
10,118(税込)
翌々日出荷
28958188WEFY120A31箱(100枚)373-4957305A320430
オープン
13,980
15,378(税込)
当日出荷
28958240SEFY200A41箱373-4946305A430220
オープン
8,198
9,018(税込)
当日出荷
メーカー直送
28958249SEFY200A31箱373-4952305A330430
オープン
15,980
17,578(税込)
翌々日出荷
28958258SEFY200SRA31箱373-4944330A330460
オープン
16,980
18,678(税込)
翌々日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

コピー用紙/プリンタ用紙」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする