東京メタル
LEDハロゲン型E11
(2件のレビュー)
65W相当のLEDランプです。
トラスコ品番
383-8127
材質
樹脂等
全長(mm)
58
タイプ
ハロゲン
電源(V)
100
電圧(V)
100
消費電力(W)
5
電球(W)
相当:65
口金
E11
外径(Φmm)
18.2
定格寿命(時間)
25000
色温度(K)
3000
光源色
電球色
色(本体)
クリア
配光角度(°)
180
明るさ(Lm)
650
演色指数(Ra)
80
内容量
1個
注意
※調光・密閉・断熱材施工器具使用不可
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
28958380
E11-5W-005C-TM
¥3,000
取扱い終了
代替品有
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください