東京メタル
LEDフィラメントG形 LDG7LGC60WTM
白熱電球のように全方向へ光が広がります。
トラスコ品番
383-8088
材質
ガラス等
全長(mm)
135
電源(V)
100
電圧(V)
100
消費電力(W)
6.7
電球(W)
相当:60
口金
E26
外径(Φmm)
95
定格寿命(時間)
20000
電球形状
G形
色温度(K)
2700
光源色
電球色
色(本体)
クリア
配光角度(°)
290
明るさ(Lm)
810
演色指数(Ra)
80
内容量
1個
注意
※調光・断熱材施工器具使用不可
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
28958450
LDG7LGC60WTM
¥
1,876
¥
1,198
¥
1,318
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください