曜日別特売

T形LED

T形LED - 東京メタル

65W相当のLEDランプです。

トラスコ品番383-8128材質樹脂等全長(mm)59電源(V)100電圧(V)100消費電力(W)5電球(W)相当:65口金E17外径(Φmm)18.2定格寿命(時間)25000色温度(K)3000光源色電球色色(本体)クリア配光角度(°)180明るさ(Lm)650演色指数(Ra)80内容量1個
注意
※調光・密閉・断熱材施工器具使用不可
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
28958547E175W005CTM
3,428
2,298
2,528(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

LED電球」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする