クランクヘラ

クランクヘラ - 坂爪製作所(sakazume)クランクヘラ - 坂爪製作所(sakazume)クランクヘラ - 坂爪製作所(sakazume)クランクヘラ - 坂爪製作所(sakazume)クランクヘラ - 坂爪製作所(sakazume)クランクヘラ - 坂爪製作所(sakazume)クランクヘラ - 坂爪製作所(sakazume)クランクヘラ - 坂爪製作所(sakazume)

材料への傷つけを防ぐ端面R加工です。化粧フィルム用施工具です。

用途手が入りにくい箇所の抑えつけに。材質ブレード:SUS420J2、ハンドル:ABS、エラストマー樹脂形状Z曲全長(mm)193刃長(mm)86刃厚(mm)1.5刃元(mm)厚さ1.5内容量1丁
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
トラスコ品番
刃幅(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
28958915CHK-01386-090820
オープン
2,098
2,308(税込)
翌々日出荷
28958924CHK-02386-09079
オープン
2,098
2,308(税込)
翌々日出荷
28958940CHK-03386-090630
オープン
2,098
2,308(税込)
翌々日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ヘラ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする