BAN-ZI
除錆剤 サビハイダークイック(スプレー)
水性で中性タイプの錆に直接塗って錆を落とします。
下地を痛めないので、車のボディシャンプーとしても使用出来ます。
鉄粉除去にも使用でき、下地が曇りません。
トラスコ品番
369-8558
材質
チオグリコール酸アンモニウム、界面活性剤
幅(mm)
115
色
クリア
容量(mL)
1000
摘要
サビ除去
高さ(mm)
297
奥行(mm)
92
容量(L)
1
容量(kg)
1
容器仕様
プラスチック容器
容量(g)
1000
危険物の類別
非危険物
内容量
1本
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
28959098
C-SHDC/L10K
¥
7,080
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください