BAN-ZI
除錆剤 サビハイダークイック(詰め替え用)
水性で中性タイプの錆に直接塗って錆を落とします。
下地を痛めないので、車のボディシャンプーとしても使用出来ます。
鉄粉除去にも使用でき、下地が曇りません。
材質
チオグリコール酸アンモニウム、界面活性剤
色
クリア
摘要
サビ除去
容器仕様
プラスチック容器
危険物の類別
非危険物
内容量
1本
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
トラスコ品番
幅(mm)
容量(mL)
高さ(mm)
奥行(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
28959107
C-SHDC/RL10K
370-0118
122
1000
180
65
¥
6,100
¥
4,798
¥
5,278
(税込)
当日出荷
28959116
C-SHDC/RL40K
370-0154
195
4000
267
110
¥
20,850
¥
17,980
¥
19,778
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください