アインツ
ミニシリンダー・MCDR
ボディーを樹脂にし、超軽量化を実現しました。
幅(mm)
48
高さ(mm)
28
取付穴
4×5
出力(N)
押し:98、引き:19
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
トラスコ品番
ストローク(mm)
奥行(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
28959256
MCDR-10
388-6811
10
45
¥
2,274
¥
1,398
¥
1,538
(税込)
当日出荷
メーカー直送
28959265
MCDR-20
388-6812
20
55
¥
2,764
¥
1,598
¥
1,758
(税込)
当日出荷
メーカー直送
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください