アインツ
シリンダーBKT・Φ12
プロファイルやアルミプレート等に取付する際にご使用下さい。
トラスコ品番
388-6831
材質
超ジュラルミン
幅(mm)
95
高さ(mm)
11
奥行(mm)
25
適合サイズ(mm)
12
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
28959396
N01915-112
¥
3,880
¥
2,198
¥
2,418
(税込)
翌々日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください