アインツ
吸着複合シリンダー ジャングルジムシリーズ用
真空吸着通路をシリンダーロッドに設置します。
吸着アタッチヘッドを取付る事で、吸着パッドが取付可能です。
ジャングルジムシリーズに接続可能です。
トラスコ品番
389-1533
ストローク(mm)
10
幅(mm)
17
高さ(mm)
30
タイプ
単動
奥行(mm)
87
出力(N)
54
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
28959430
VMCP-10
オープン
¥
5,898
¥
6,488
(税込)
翌々日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください