曜日別特売

吸着複合シリンダー

吸着複合シリンダー - アインツ吸着複合シリンダー - アインツ吸着複合シリンダー - アインツ吸着複合シリンダー - アインツ

真空吸着通路をロッドに設置します。
吸着アタッチヘッドを取付る事で、吸着パッドが取付可能です。

幅(mm)17高さ(mm)30タイプ単動内容量1個
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
トラスコ品番
ストローク(mm)
奥行(mm)
出力(N)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
28959439VMCP-20389-153720103.560
オープン
6,198
6,818(税込)
翌々日出荷
28959448VMCP-30389-15383010562
オープン
7,298
8,028(税込)
当日出荷
メーカー直送
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

産業用ロボット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする