アインツ
ミニシリンダー・MCEー10T(引込)
シリンダーの出限/戻限を確認するオートSWが取り付け可能です。
シリンダーロット回り止め機能付きです。
軽量アルミボディーのシリンダーです。
トラスコ品番
388-6807
ストローク(mm)
10
幅(mm)
48
高さ(mm)
28
タイプ
引込
奥行(mm)
58
取付穴
4.5×5
出力(N)
押し:20、引き:85
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
28959509
MCE-10T
¥
5,292
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください