アインツ
ミニシリンダー・MCEー20S(押出)
シリンダーの出限/戻限を確認するオートSWが取り付け可能です。
シリンダーロット回り止め機能付きです。
軽量アルミボディーのシリンダーです。
トラスコ品番
388-6810
ストローク(mm)
20
幅(mm)
48
高さ(mm)
28
タイプ
押出
奥行(mm)
58
取付穴
4.5×5
出力(N)
押し:105、引き:22
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
28959518
MCE-20S
オープン
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください