アインツ
ランナーチャックEM(センサー無)
超ジュラルミン材使用により軽量・高剛性・長寿命です。
取付はネジ穴(M4)とジャングルジムシリーズΦ12の接続コネクタの選択が可能です。
付属品
継手:BF-5
トラスコ品番
387-8801
材質
本体・爪部:超ジュラルミン
幅(mm)
30.6
取付
3-M4
高さ(mm)
13
タイプ
センサー無
奥行(mm)
98.8
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
28959624
CHK-EM-12
¥
27,166
¥
15,980
¥
17,578
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください