曜日別特売

吸着樹脂具・ミニ用 VFILP-SS-30-P12

吸着樹脂具・ミニ用 VFILP-SS-30-P12 - アインツ吸着樹脂具・ミニ用 VFILP-SS-30-P12 - アインツ

吸着パッドの種類に応じて選択でき、確実な吸着が可能です。
ボディーを樹脂にし、超軽量化を実現しました。
アルミボディー(VFIL1-SS)15 ⇒ 7g(53.3%の軽量)
ジャングルジムの接続金具に直接取り付けが可能です。

トラスコ品番389-1531ストローク(mm)30取付接続:Φ12内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
28959920VFILP-SS-30-P12
2,156
1,298
1,428(税込)
翌々日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

産業用ロボット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする