曜日別特売

吸着樹脂具・ミニ用 VFILP-SS-30

吸着樹脂具・ミニ用 VFILP-SS-30 - アインツ吸着樹脂具・ミニ用 VFILP-SS-30 - アインツ

吸着パッドの種類に応じて選択でき、確実な吸着が可能です。
ボディーを樹脂にし、超軽量化を実現しました。
アルミボディー(VFIL1-SS)16g ⇒11g(31.4%の軽量)

トラスコ品番389-1529ストローク(mm)30取付接続:M10 P=1.0内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
28959956VFILP-SS-30
1,784
999
1,099(税込)
当日出荷
メーカー直送
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

産業用ロボット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする