アインツ
吸着角度調整BKT・スモール・上側
ワークの形状に合わせて角度調整が可能です。
トラスコ品番
389-4685
幅(mm)
40
高さ(mm)
30
タイプ
上側
奥行(mm)
30
接続ねじ
M5×15
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
28959990
CP-019
¥
1,196
¥
669
¥
736
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください