アインツ
ランナーチャックEX(近接センサー付)
鉄製の爪で耐摩耗性が向上しています。
ジャングルジムシリーズ接続金具(Φ20)に直接取付けが可能です。
爪をL型にする事で接地面を増やし、掴み位置をワークに近づける事が可能です。
トラスコ品番
387-8804
幅(mm)
54
取付
3-M6
高さ(mm)
147
タイプ
近接センサー付
奥行(mm)
30
継手
(付属)BF-6
内容量
1個
注意
※センサーハーネスの末端処理はしておりません。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
28960017
CHK-EX2L-20-C
¥
61,014
¥
34,980
¥
38,478
(税込)
当日出荷
メーカー直送
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください