アインツ
ランナーチャックEL(近接センサー付)
鉄製の爪で耐摩耗性が向上しています。
取付はネジ穴(M5)とジャングルジムシリーズ Φ12の接続コネクタの選択が可能です。
トラスコ品番
387-8815
材質
本体:超ジュラルミン、爪部:鉄
幅(mm)
47
取付
3-M5
高さ(mm)
27
タイプ
近接センサー付
奥行(mm)
116
取付穴ピッチ(mm)
25×31.5
継手
(付属)BF-5
開き量(mm)
爪先端:17
内容量
1個
注意
※センサーハーネスの末端処理はしておりません。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
28960026
CHK-EL2L-12-C
¥
54,116
¥
29,980
¥
32,978
(税込)
当日出荷
メーカー直送
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください