アインツ
ミニエアニッパー・本体・薄刃付
刃がワーク面にスライドし、きれいなカット面を確保するプル・プッシュ動作内蔵です。
用途に合わせて様々なカットに対応する事ができます。
トラスコ品番
388-8409
形状
薄刃
幅(mm)
20
高さ(mm)
50.6
奥行(mm)
76.5
動作
引く
切断能力(Φmm) 樹脂
軟質:1.7(2.26[[MM2]])
切断能力(mm)ABS樹脂
Φ1.7(2.26[[MM2]])
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
28960069
NW3-101
オープン
¥
26,980
¥
29,678
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください