アインツ
ミニエアニッパー・本体・逆長刃付
刃がワーク面にスライドし、きれいなカット面を確保するプル・プッシュ動作内蔵です。
用途に合わせて様々なカットに対応する事ができます。
形状
逆長刃
動作
押す
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
トラスコ品番
幅(mm)
高さ(mm)
奥行(mm)
切断能力(Φmm) 樹脂
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
28960087
NW3-20R-V001S
388-8404
28
84.5
91.6
軟質:2.0(3.14[[MM2]])
¥
107,800
¥
59,980
¥
65,978
(税込)
翌々日出荷
28960114
NW3-35R-V001S
388-8407
45
84
87.3
軟質:3.0(7.06[[MM2]])
¥
107,800
¥
59,980
¥
65,978
(税込)
当日出荷
メーカー直送
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください