アインツ
ミニエアニッパー・本体・クイキリ刃付 NW3-20-01C
刃がワーク面にスライドし、きれいなカット面を確保するプル・プッシュ動作内蔵です。
用途に合わせて様々なカットに対応する事ができます。
トラスコ品番
388-8408
形状
クイキリ刃
幅(mm)
28
高さ(mm)
77.8
奥行(mm)
94.8
動作
引く
切断能力(Φmm) 樹脂
軟質:2.0(3.14[[MM2]])+C11676
切断能力(mm)ABS樹脂
Φ2.0(3.14(mm
2
))
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
28960096
NW3-20-01C
¥
101,332
¥
56,980
¥
62,678
(税込)
翌々日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください