アインツ
ミニエアニッパー・本体・クイキリ刃付 NW3-35-01C
刃をワーク面に合せる事で、きれいなカット面を確保します。
トラスコ品番
388-8411
形状
クイキリ刃
幅(mm)
45
高さ(mm)
77.7
奥行(mm)
90/3
動作
引く(Max3mm)
切断能力(Φmm) 樹脂
軟質:3.0(7.06[[MM2]])
切断能力(mm)ABS樹脂
Φ3.0(7.06(mm
2
))
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
28960130
NW3-35-01C
¥
101,332
¥
56,980
¥
62,678
(税込)
当日出荷
メーカー直送
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください