アインツ
ブラケット・L・Φ12・MCD用
取付面にタップ加工を施しており、シリンダー等の取付が可能です。
トラスコ品番
388-8382
幅(mm)
48
高さ(mm)
18
奥行(mm)
30
適合サイズ(mm)
Φ12
取付穴
M3・M4
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
28960236
N01866-201
オープン
¥
1,798
¥
1,978
(税込)
翌々日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください