アインツ
ブラケット・L・Φ8・UMCD用
取付面には、タップ加工が施しており、マイクロミニシリンダー、ミニシリンダーの取付が可能です。
トラスコ品番
388-8383
材質
超ジュラルミン
幅(mm)
27
高さ(mm)
12
奥行(mm)
25
適合サイズ(mm)
Φ8
取付穴
M3
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
28960245
N01866-202
オープン
¥
1,698
¥
1,868
(税込)
翌々日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください