スライド40BKT・T・W・Φ8

スライド40BKT・T・W・Φ8 - アインツスライド40BKT・T・W・Φ8 - アインツ

SUSパイプを利用し組付する事で、自在にロボットハンドが製作できます。

トラスコ品番388-8375材質超ジュラルミン幅(mm)70高さ(mm)16奥行(mm)16適合サイズ(mm)Φ8内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
28960270XL0005-102
オープン
1,898
2,088(税込)
翌々日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

産業用ロボット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする