アインツ
ホース用接続継手 接続後継M3
Φ4ホース用接続継手。
トラスコ品番
387-8760
材質
黄銅
幅(mm)
4.9
接続部のサイズ
M5
高さ(mm)
10.5
適合チューブ外径(Φmm)
4~4.5
品名
継手
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
28960306
BF-5-M3
オープン
¥
119
¥
131
(税込)
当日出荷
メーカー直送
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください