ホース用接続継手 接続後継M4 Φ6ホース用

ホース用接続継手 接続後継M4 Φ6ホース用 - アインツホース用接続継手 接続後継M4 Φ6ホース用 - アインツ

Φ6ホース用接続継手。

トラスコ品番387-8757材質黄銅幅(mm)4.9接続部のサイズM4高さ(mm)10.5適合チューブ外径(Φmm)6品名継手内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
28960315BF-6-M4
254
149
164(税込)
欠品中
出荷予定:2026年3月10日
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

産業用ロボット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする