アインツ
バーブ継手
ツールチェンジャー(ツール側)のエアーポート交換用継手です。
内容量
1個
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
トラスコ品番
適合機種
幅(mm)
高さ(mm)
タイプ
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
28960340
LX0004-101
388-6799
OX-A/B・OX-20
8.5
13.5
OX-SB,LB,WLB,20B
¥
432
¥
249
¥
274
(税込)
翌々日出荷
28960349
LX0120-202
388-6796
OX-35/60
10
13.5
OX-35A,60A用
¥
1,294
¥
729
¥
802
(税込)
翌々日出荷
28960358
LX0181-203
388-6797
WSBI
8.5
12.5
OX-WSB用
¥
862
¥
489
¥
538
(税込)
翌々日出荷
28960367
XL0054-106A
388-6798
OX-SSB・OX-10B
8
9.5
OX-SSB,SBS,03A,05A,10B用
¥
646
¥
368
¥
405
(税込)
翌々日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください