アインツ
当板・角型・白・引込用
MCEタイプの引込用シリンダー用の当板。
トラスコ品番
387-8836
材質
アルミ、シリコンゴム(設置面)
幅(mm)
50
高さ(mm)
8
タイプ
ミニシリンダー・MCE(引込)用
奥行(mm)
30
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
28960394
CP-078
¥
1,724
¥
969
¥
1,066
(税込)
翌々日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください