アインツ
当板・角型・鉄SW付・ミニシリンダー用
シリンダーの出限/戻限を確認するオートSWを取り付ける溝をボディー側面に施してします。
トラスコ品番
388-0423
材質
鉄(設置面)
幅(mm)
50
高さ(mm)
28.6
タイプ
ミニシリンダー用
奥行(mm)
13.9
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
28960410
KFCR-5000
¥
12,504
¥
6,998
¥
7,698
(税込)
当日出荷
メーカー直送
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください